曜日別特売

メッシュ 洗える超軽フラットエアスリッパ

メッシュ 洗える超軽フラットエアスリッパ - オクムラメッシュ 洗える超軽フラットエアスリッパ - オクムラメッシュ 洗える超軽フラットエアスリッパ - オクムラメッシュ 洗える超軽フラットエアスリッパ - オクムラメッシュ 洗える超軽フラットエアスリッパ - オクムラメッシュ 洗える超軽フラットエアスリッパ - オクムラメッシュ 洗える超軽フラットエアスリッパ - オクムラメッシュ 洗える超軽フラットエアスリッパ - オクムラ

【洗える】超軽フラットエアスリッパM-LLサイズ
片足48gからの軽量設計で洗えるメッシュスリッパです。
通気性の良いメッシュ素材で、フラット仕様のスマートでシンプルな仕上がり。
足底もEVA素材を使った滑りにくく、洗えるので清潔感も保てます。
LLサイズまである豊富なサイズ展開で、男性の方も十分履いていただけます

用途
【お手入れ方法】
洗濯機で丸洗い可能です。その後陰干しにてよく乾燥させてください。
材質甲/ポリエステル 中敷き/ポリエステル 底/EVA内容量1足
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14575325AAAN2002BEベージュM約23.0-24.5
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575341AAAN2002NVネイビーM約23.0-24.5
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575350AAAN2002BKブラックM約23.0-24.5
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575359AAAN2003BEベージュL約25.0-26.5
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575368AAAN2003NVネイビーL約25.0-26.5
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575377AAAN2003BKブラックL約25.0-26.5
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575386AAAN2004BEベージュLL約27.0-28.5
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575395AAAN2004NVネイビーLL約27.0-28.5
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575411AAAN2004BKブラックLL約27.0-28.5
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする