曜日別特売

withウィズコンフォートスリッパ

withウィズコンフォートスリッパ - オクムラwithウィズコンフォートスリッパ - オクムラwithウィズコンフォートスリッパ - オクムラwithウィズコンフォートスリッパ - オクムラwithウィズコンフォートスリッパ - オクムラwithウィズコンフォートスリッパ - オクムラwithウィズコンフォートスリッパ - オクムラwithウィズコンフォートスリッパ - オクムラ

あなたの足にfitするスリッパシリーズwithウィズよりニューバージョン登場です!
中敷きが足裏の形状に沿う形なので均等に体重がかかりやすく、
今回は新色のシックなブラック系も登場!
長時間の立仕事に重宝します。底はしっかりかっちりしているので、オフィス履きにもおススメです。

用途
【お手入れ方法】
スリッパの丸洗いは出来かねます。
汚れたら水に濡らして硬く絞った布で表面を拭き取ってください。
その後陰干しにてよく乾燥させてください。
材質甲・サイド/ポリエステル・綿中板/ポリエステル・ポリウレタン底/ポリエチレン樹脂内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14575578NWAA7900GYグレーM約23.5~24.5
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575587NWAA7900BKブラックM約23.5~24.5
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575596NWAA7901GYグレーL約25~27.5
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575605NWAA7901BKブラックL約25~27.5
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする