オクムラ
yoriヨリスタンダードスリッパ
綿100%のコットンワッフル素材のスリッパです。中敷き甲裏もコットンなので、素足に履いて心地いい。
底はパタパタ音が鳴りにくいポリエステルスエード素材。
用途
【お手入れ方法】
洗濯機で丸洗い可能です。その後陰干しにてよく乾燥させてください。
材質
表/綿 底/ポリエステル
長さ(cm)
甲:約10.5
靴タイプ
スリッパ
内容量
1足
全8種類を絞り込む
色
セサミ
バニラ
ピスタチオ
マスタード
サイズ(cm)
約22~24
約25~27
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
14575420
AAAA1005IV
バニラ
M
約22~24
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
-
14575429
AAAA1005YE
マスタード
M
約22~24
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
-
14575438
AAAA1005GN
ピスタチオ
M
約22~24
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
-
14575447
AAAA1005CH
セサミ
M
約22~24
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
-
14575456
AAAA1006IV
バニラ
L
約25~27
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
-
14575465
AAAA1006YE
マスタード
L
約25~27
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026年
04月29日まで
14575481
AAAA1006GN
ピスタチオ
L
約25~27
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
-
14575490
AAAA1006CH
セサミ
L
約25~27
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください