三共コーポレーション
英雄 スライドはさみギザ・カーブ刃
食いついたら逃がさないギザ刃
根元から刃先まで切りやすいカーブ刃
サビにくいステンレス製
材質
刃:ステンレス鋼、ハンドル:プラスチックABS樹脂
質量(g)
約40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約165×63×8
刃渡り(mm)
60
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.86MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14576059
ASGK-165
オープン
¥
790
¥
869
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください