曜日別特売

ポップアップトースター ポッピ

ポップアップトースター ポッピ - マクロスポップアップトースター ポッピ - マクロスポップアップトースター ポッピ - マクロスポップアップトースター ポッピ - マクロスポップアップトースター ポッピ - マクロスポップアップトースター ポッピ - マクロスポップアップトースター ポッピ - マクロスポップアップトースター ポッピ - マクロス

使い方簡単、シンプル操作のトースター。
ダイヤルで焼き時間を設定しレバーを下ろすだけ。
対応サイズ:6枚切/8枚切、2枚焼き。
3モード搭載(通常焼き・冷凍パン・あたため)
焼き色はお好みに合わせて7段階に調節できます。
お手入れ簡単なパンくずトレー付き。

サイズ6枚切/8枚切質量(g)850電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W265×D150×H170内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14576960MEK-115
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする