曜日別特売

別所二郎作 木工用スクレーパー ロングK型

別所二郎作 木工用スクレーパー ロングK型 - 別所二郎作別所二郎作 木工用スクレーパー ロングK型 - 別所二郎作別所二郎作 木工用スクレーパー ロングK型 - 別所二郎作別所二郎作 木工用スクレーパー ロングK型 - 別所二郎作別所二郎作 木工用スクレーパー ロングK型 - 別所二郎作別所二郎作 木工用スクレーパー ロングK型 - 別所二郎作別所二郎作 木工用スクレーパー ロングK型 - 別所二郎作別所二郎作 木工用スクレーパー ロングK型 - 別所二郎作

ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。
高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。
素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。
厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。
鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。

用途
かんな刃の仕込み・台の調整用として生まれたスクレーパー。
通称「かんなのめん棒」狭くて奥行きのある場所で大活躍です。
仕様防錆袋入り使用方法スクレーパーをシャープナーに垂直に立て当ててください。/スクレーパーを寝かさないように、まっすぐ動かし研磨します。/研ぎ面にカエリが出来れば研磨完了。当初の切れ味が戻ります。厚さ(mm)1.2寸法(mm)200×12質量(g)23タイプロングK型対象木材素材ハイカーボン刃物鋼内容量1枚
注意
※刃先は非常に鋭利な為、刃部に注意してお取り扱いください。(手袋の着用を推奨します)
※切れ味を優先し硬度を上げたプロ仕様です。無理な使用によってはケガの原因にもなりますのでおやめください。
※木材以外の用途には使用しないでください。
※使用後はゴミをとり除き、刃物油で軽く拭いて保管してください。
※保管の際には刃部を保護し、お子様の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14572550012468
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする