曜日別特売

システムトレーキャビネット 施錠タイプ ホワイトトレー

システムトレーキャビネット 施錠タイプ ホワイトトレー - 内田洋行システムトレーキャビネット 施錠タイプ ホワイトトレー - 内田洋行システムトレーキャビネット 施錠タイプ ホワイトトレー - 内田洋行システムトレーキャビネット 施錠タイプ ホワイトトレー - 内田洋行システムトレーキャビネット 施錠タイプ ホワイトトレー - 内田洋行システムトレーキャビネット 施錠タイプ ホワイトトレー - 内田洋行システムトレーキャビネット 施錠タイプ ホワイトトレー - 内田洋行システムトレーキャビネット 施錠タイプ ホワイトトレー - 内田洋行
付属品リバーシブルキー×2本、見出し紙×トレー数、取扱説明書材質スチール製、粉体塗装色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合アジャスターなし内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※通常配送の軒先渡しとは建物の玄関での引き渡しとなりますのでご注意ください。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
タイプ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体145729275-860-331288型A4-1列18段浅181列18段A4浅型タテ280×350×880
97,200
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※本体145729365-860-330288型A4-1列9段深161列9段A4深型タテ280×350×880
89,700
58,980
64,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※本体145729455-860-333288型A4‐2列18段浅312列18段A4浅型タテ540×350×880
159,400
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※本体145729615-860-332288型A4-2列9段深262列9段A4深型タテ540×350×880
144,300
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※本体145729705-860-335288型A4-3列18段浅443列18段A4浅型タテ800×350×880
221,600
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※本体145729795-860-334288型A4-3列9段深373列9段A4深型タテ800×350×880
198,900
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする