内田洋行
仕分けボックス 4色セット(4) システムトレーキャビネット用トレー
材質
ポリプロピレン樹脂
質量(kg)
0.06
タイプ
深型トレー専用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×122×75
色(本体)
4色セット(白・黄・赤・緑 各1)
適合キャビネット
5-860-3302、5-860-3322、5-860-3342、5-860-3362
内容量
1セット(4個)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※通常配送の軒先渡しとは建物の玄関での引き渡しとなりますのでご注意ください。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14573067
5-860-3386
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
160
/
税込
¥
176
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません