システムロッカー NS

システムロッカー NS - 内田洋行システムロッカー NS - 内田洋行システムロッカー NS - 内田洋行システムロッカー NS - 内田洋行システムロッカー NS - 内田洋行システムロッカー NS - 内田洋行システムロッカー NS - 内田洋行システムロッカー NS - 内田洋行

清潔感のあるホワイト色が、オフィス空間を美しくみせてくれるシステムロッカーです。使う人のことを考えて、鍵は3タイプ。安全性にも配慮しました。

用途地域により生産工場が異なるため代表型番で掲載しております。棚板のピッチなどが地域により多少異なりますのでご注意ください。詳しくはカタログをご確認ください。どの地域でもこの注文コードでご注文いただけます。材質スチール製、粉体塗装許容積載荷重(kg)網棚:20、ハンガーパイプ:10、フック:5色(本体)Tホワイトグリーン購入法適合適合金具壁固定タイプ:5-860-0510、前後連結タイプ中間用:5-860-0520、左右連結タイプ:5-860-0500、前後連結タイプエンド用:5-860-0530内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※通常配送の軒先渡しとは建物の玄関での引き渡しとなりますのでご注意ください。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
質量(kg)
人数
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145732775-860-0001ハンガーパイプ、鏡、網棚×2、(一扉あたり)フック、ネクタイ掛け、傘立て、滴受け、ネームプレートNS-1-S型 TW色21.21人用317×515×1790
54,500
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145732865-860-0011ハンガーパイプ、鏡、網棚×2、(一扉あたり)フック、ネクタイ掛け、傘立て、滴受け、ネームプレートNS-1-L型 TW色25.51人用455×515×1790
60,500
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145732955-860-0301ハンガーパイプ、鏡、網棚×2、(一扉あたり)フック、ネクタイ掛け、傘立て、滴受け、ネームプレートNS-2-S型 TW色312人用463×515×1790
76,200
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145733115-860-0021ハンガーパイプ、鏡、網棚×2、(一扉あたり)フック、ネクタイ掛け、傘立て、滴受け、ネームプレートNS-2型 TW色34.22人用608×515×1790
78,800
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145733205-860-0331ハンガーパイプ、鏡、網棚×2、(一扉あたり)フック、ネクタイ掛け、傘立て、滴受け、ネームプレートNS-3-S型 TW色43.13人用681×515×1790
97,900
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145733295-860-0031ハンガーパイプ、鏡、網棚×2、(一扉あたり)フック、ネクタイ掛け、傘立て、滴受け、ネームプレートNS-3型 TW色46.73人用900×515×1790
94,100
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145734605-860-0361ネクタイ掛け、ハンガーパイプ、フック、網棚×1、ネームプレートNS-2連2段 TW色36.94人用(2連2段)608×515×1790
103,000
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145734695-860-0041ハンガーパイプ、鏡、網棚×2、(一扉あたり)フック、ネクタイ掛け、傘立て、滴受け、ネームプレートNS-4型 TW色524人用900×515×1790
106,400
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145734785-860-0051ネクタイ掛け、ハンガーパイプ、フック、網棚×1、ネームプレートNS-3連2段 TW色50.56人用(3連2段)900×515×1790
128,300
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145734875-860-0061ネクタイ掛け、ハンガーパイプ、フック、網棚×1、ネームプレートNS-4連2段 TW色55.58人用(4連2段)900×515×1790
148,500
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145734965-860-0071網棚×1、ネームプレートNS-3連3段 TW色519人用(3連3段)900×515×1790
152,100
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145735055-860-0401網棚×1、ネームプレートNS-3連4段 TW色58.912人用(3連4段)900×515×1790
177,900
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145733385-860-0101ハンガーパイプ、鏡、網棚×2、(一扉あたり)フック、ネクタイ掛け、傘立て、滴受け、ネームプレートNS-1-S型ダイヤル錠 TW色21.21人用317×515×1790
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145733475-860-0111ハンガーパイプ、鏡、網棚×2、(一扉あたり)フック、ネクタイ掛け、傘立て、滴受け、ネームプレートNS-1-L型ダイヤル錠 TW色25.51人用455×515×1790
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145733565-860-0311ハンガーパイプ、鏡、網棚×2、(一扉あたり)フック、ネクタイ掛け、傘立て、滴受け、ネームプレートNS-2-S型ダイヤル錠 TW色312人用463×515×1790
93,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145733655-860-0121ハンガーパイプ、鏡、網棚×2、(一扉あたり)フック、ネクタイ掛け、傘立て、滴受け、ネームプレートNS-2型ダイヤル錠 TW色34.22人用608×515×1790
95,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145733815-860-0341ハンガーパイプ、鏡、網棚×2、(一扉あたり)フック、ネクタイ掛け、傘立て、滴受け、ネームプレートNS-3-S型ダイヤル錠 TW色43.13人用681×515×1790
123,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145733905-860-0131ハンガーパイプ、鏡、網棚×2、(一扉あたり)フック、ネクタイ掛け、傘立て、滴受け、ネームプレートNS-3型ダイヤル錠 TW色46.73人用900×515×1790
118,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145733995-860-0201ハンガーパイプ、鏡、網棚×2、(一扉あたり)フック、ネクタイ掛け、傘立て、滴受け、ネームプレートNS-1-S型交換錠 TW色21.21人用317×515×1790
56,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145734085-860-0211ハンガーパイプ、鏡、網棚×2、(一扉あたり)フック、ネクタイ掛け、傘立て、滴受け、ネームプレートNS-1-L型交換錠 TW色25.51人用455×515×1790
62,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145734175-860-0321ハンガーパイプ、鏡、網棚×2、(一扉あたり)フック、ネクタイ掛け、傘立て、滴受け、ネームプレートNS-2-S型交換錠 TW色312人用463×515×1790
82,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145734265-860-0221ハンガーパイプ、鏡、網棚×2、(一扉あたり)フック、ネクタイ掛け、傘立て、滴受け、ネームプレートNS-2型交換錠 TW色34.22人用608×515×1790
84,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145734355-860-0351ハンガーパイプ、鏡、網棚×2、(一扉あたり)フック、ネクタイ掛け、傘立て、滴受け、ネームプレートNS-3-S型交換錠 TW色43.13人用681×515×1790
106,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145734515-860-0231ハンガーパイプ、鏡、網棚×2、(一扉あたり)フック、ネクタイ掛け、傘立て、滴受け、ネームプレートNS-3型交換錠 TW色46.73人用900×515×1790
101,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145735215-860-0371ネクタイ掛け、ハンガーパイプ、フック、網棚×1、ネームプレートNS-2連2段ダイヤル錠 TW色36.94人用(2連2段)608×515×1790
136,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145735305-860-0141ハンガーパイプ、鏡、網棚×2、(一扉あたり)フック、ネクタイ掛け、傘立て、滴受け、ネームプレートNS-4型ダイヤル錠 TW色524人用900×515×1790
140,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145735395-860-0151ネクタイ掛け、ハンガーパイプ、フック、網棚×1、ネームプレートNS-3連2段ダイヤル錠 TW色50.56人用(3連2段)900×515×1790
178,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145735485-860-0161ネクタイ掛け、ハンガーパイプ、フック、網棚×1、ネームプレートNS-4連2段ダイヤル錠 TW色55.58人用(4連2段)900×515×1790
217,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145735575-860-0171網棚×1、ネームプレートNS-3連3段ダイヤル錠 TW色519人用(3連3段)900×515×1790
233,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145735665-860-0411網棚×1、ネームプレートNS-3連4段ダイヤル錠 TW色58.912人用(3連4段)900×515×1790
279,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145735755-860-0381ネクタイ掛け、ハンガーパイプ、フック、網棚×1、ネームプレートNS-2連2段交換錠 TW色36.94人用(2連2段)608×515×1790
115,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145735915-860-0241ハンガーパイプ、鏡、網棚×2、(一扉あたり)フック、ネクタイ掛け、傘立て、滴受け、ネームプレートNS-4型交換錠 TW色524人用900×515×1790
116,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145736005-860-0251ネクタイ掛け、ハンガーパイプ、フック、網棚×1、ネームプレートNS-3連2段交換錠 TW色50.56人用(3連2段)900×515×1790
144,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145736095-860-0261ネクタイ掛け、ハンガーパイプ、フック、網棚×1、ネームプレートNS-4連2段交換錠 TW色55.58人用(4連2段)900×515×1790
173,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145736185-860-0271網棚×1、ネームプレートNS-3連3段交換錠 TW色519人用(3連3段)900×515×1790
179,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145736275-860-0421網棚×1、ネームプレートNS-3連4段交換錠 TW色58.912人用(3連4段)900×515×1790
213,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする