曜日別特売

クラスメディカル 手が荒れにくい やさしいニトリル手袋

クラスメディカル 手が荒れにくい やさしいニトリル手袋 - メディコムジャパンクラスメディカル 手が荒れにくい やさしいニトリル手袋 - メディコムジャパンクラスメディカル 手が荒れにくい やさしいニトリル手袋 - メディコムジャパンクラスメディカル 手が荒れにくい やさしいニトリル手袋 - メディコムジャパンクラスメディカル 手が荒れにくい やさしいニトリル手袋 - メディコムジャパンクラスメディカル 手が荒れにくい やさしいニトリル手袋 - メディコムジャパンクラスメディカル 手が荒れにくい やさしいニトリル手袋 - メディコムジャパンクラスメディカル 手が荒れにくい やさしいニトリル手袋 - メディコムジャパン

アレルゲンを減らした次世代のニトリル手袋

用途
強度に優れる合成ゴム(ニトリルゴム)製です。
アレルギーの原因となる加硫促進剤やラテックスプロテイン、パウダー不使用で、天然ゴム特有のゴム臭もありません。
長時間の着用でも疲れない、しなやかなグローブです。
食品衛生法に準拠しています。
仕様加硫促進剤フリー厚さ(mm)【指先】0.08以上【掌部】0.06以上全長(mm)240以上ホワイト素材ニトリルゴム内容量1箱(50枚)
関連資料:チラシ(1.8MB)
注意
※本製品は使い捨てのニトリルゴム手袋であり、手荒れ・皮膚疾患を改善する効能・効果はありません。
※本製品は使い捨てですので、再使用はしないでください。
※体質により痒み、かぶれ、発疹などの症状を起こすことがまれにあります。このような症状を起こした場合には使用を中止し、適切な処置を施してください。
※包装が破損していたり、汚損していた場合には、使用しないでください。
※火・熱・熱湯に注意し、熱いものに直接触れないでください。
※刃物など鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがありますのでご注意ください。
※刃物など鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがありますのでご注意ください。
※薬品、溶剤等によっては膨張したり、浸透したりする場合がありますのでご確認の上、使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14572261JN131134B【掌部】85S
オープン
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
14572270JN131134C【掌部】95M
オープン
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする