DELTAPLUS
KPG10 耐切創+耐熱手袋
高機能防切創アラミド繊維HETAnocutを使用した作業用手袋です。
EUカットレベルDの高い耐切創性。
高温環境での使用に最適です。
約250℃耐熱(短時間接触に限る)。
左右兼用
材質
アラミド繊維
色
イエロー
規格
【EN388】1×4XD、【EN407】42XXXX
サイズ(mm)
(手のひら周り)約229、(手長)約192
ゲージ
7
内容量
1双
注意
※海外製造品のため、使用に差し支えのない範囲での傷や汚れ、個体差等がございます。
※防炎に特化した商品ですが、絶対の安全を保障するものではございません。
※ご使用の際には最大限注意を払い、安全な作業を心がけてください。
※不燃性ではございませんので、炭化した部分に穴が開く場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14574449
DI012
¥
4,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください