TERK400 牛革+アルミ耐熱手袋 全長400mm

TERK400 牛革+アルミ耐熱手袋 全長400mm - DELTAPLUSTERK400 牛革+アルミ耐熱手袋 全長400mm - DELTAPLUSTERK400 牛革+アルミ耐熱手袋 全長400mm - DELTAPLUSTERK400 牛革+アルミ耐熱手袋 全長400mm - DELTAPLUSTERK400 牛革+アルミ耐熱手袋 全長400mm - DELTAPLUSTERK400 牛革+アルミ耐熱手袋 全長400mm - DELTAPLUSTERK400 牛革+アルミ耐熱手袋 全長400mm - DELTAPLUS

炎、熱、溶融金属の大きなスプラッシュに耐性があり、高温環境での使用に最適な作業用グローブです。
裏地はウールで柔らかな手触りです。
全長約40cmで手首をしっかりガード。
約100℃耐熱(短時間接触に限る)。
アゾフリー。

材質(手の平)牛床革、(手の甲)アルミニウム、(裏地)ウール厚さ(mm)1.2~1.4オレンジxグレー規格【EN388】3234X、【EN407】413444、【EN12477】TypeA(heavy welds)サイズ(mm)(全長)約400、(手の平周り)約254、 (手首)約235内容量1双
注意
※海外製造品のため、使用に差し支えのない範囲での傷や汚れ、個体差等がございます。
※防炎に特化した商品ですが、絶対の安全を保障するものではございません。
※ご使用の際には最大限注意を払い、安全な作業を心がけてください。
※不燃性ではございませんので、炭化した部分に穴が開く場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14574431DI010
16,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする