曜日別特売
モノタロウ

LEDハンドライト 明るさ600Lm

LEDハンドライト 明るさ600Lm - モノタロウLEDハンドライト 明るさ600Lm - モノタロウLEDハンドライト 明るさ600Lm - モノタロウLEDハンドライト 明るさ600Lm - モノタロウLEDハンドライト 明るさ600Lm - モノタロウLEDハンドライト 明るさ600Lm - モノタロウLEDハンドライト 明るさ600Lm - モノタロウLEDハンドライト 明るさ600Lm - モノタロウ
(1件のレビュー)

スライドフォーカス機能付き,強(600Lm),弱(60Lm)の2モードの明るさ調整できるLEDハンドライトです。

用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ストラップ全長(mm)131材質(本体)アルミニウム合金本体質量(g)145全光束(Lm)600直径×長さL(Φmm×mm)37×131保護等級IP54光源LED使用電池単4電池x4本(別売)点灯方式強/弱照射距離(m)約178連続点灯時間(時間)強:2/弱:15落下耐久(m)1内容量1個
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17735396ME56F
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途: 車両での使用で活用
医療法人杏仁会医療・福祉・介護関連業

明るさも十分あり、グローブボックスで邪魔にならない程度で丁度良いサイズ。
400Lm同様で広角スライドにもう少し動きが硬いと嬉しい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする