ゼピール
上部操作メカ式リビング扇風機
操作は扇風機の上部なので、屈まずに操作する事ができます。
羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。
3段階風量切替、自動首振り。
切タイマー180分。
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
36/37(50/60Hz)
羽根枚数
5枚
本体質量(kg)
2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×355×650~820
電源コード(m)
1.6
風量
3段階
タイマー
180分切タイマー
首振り
左右自動90°/上下手動
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14577635
ZFL-A1TB
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください