曜日別特売

プラスチックポット ボウルミッド

プラスチックポット ボウルミッド - ventesプラスチックポット ボウルミッド - ventesプラスチックポット ボウルミッド - ventesプラスチックポット ボウルミッド - ventesプラスチックポット ボウルミッド - ventesプラスチックポット ボウルミッド - ventesプラスチックポット ボウルミッド - ventes
(1件のレビュー)

「Maceta」PlasticPotは、植物をより引き立てるプラ鉢です。
厚みのあるデザインと程よくマットな質感で、インテリアにも最適。
工夫された鉢底の水抜き構造により、排水性と用土こぼれ防止を実現しました。
リサイクルプラスチックを使用し、屋外でも安心して使える耐久性も備えております。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径×内径×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14579008サイズ4 78mm×52mm78×70×52
オープン
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
14579017サイズ5 89mm×60mm89×80×60
オープン
249
274(税込)
6日以内出荷
返品不可
14579026サイズ6 101mm×67mm101×90×67
オープン
279
307(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14579008
2026-01-03
用途: 金鯱
その他業種

大きさも丁度よく見栄えが良くてとても満足です。プラ鉢でも見た感じはプラ鉢にみえません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする