YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコクールハロゲン中角130W形
種別
130W形(中角)
消費電力(W)
80
口金
E11
本体質量(g)
110
ビームの開き(°)
20
定格寿命(時間)
3000
直径×長さL(Φmm×mm)
70×78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14581047
JDR110V80WUVMK7HE11A
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください