曜日別特売

ガーデニングツールセット(専用ケース付き)

ガーデニングツールセット(専用ケース付き) - MROCATガーデニングツールセット(専用ケース付き) - MROCATガーデニングツールセット(専用ケース付き) - MROCATガーデニングツールセット(専用ケース付き) - MROCATガーデニングツールセット(専用ケース付き) - MROCATガーデニングツールセット(専用ケース付き) - MROCATガーデニングツールセット(専用ケース付き) - MROCATガーデニングツールセット(専用ケース付き) - MROCAT

スコップ大、スコップ小、園芸ハサミ、忍者熊手、スプレーボトルの5点セット。
ぴったり収まる専用ケースに格納されており、持ち運びや収納にとっても便利です。
ガーデニング、庭いじりや家庭菜園などにおすすめです。
スコップや熊手は表面防さび加工。

用途ガーデニング、庭いじり、園芸、土いじりなどに。その他園芸ハサミストッパー付きセット内容スコップ大、スコップ小、園芸ハサミ、忍者熊手、スプレーボトル材質PP/スチールグリーン容量(mL)【スプレーボトル】170質量(g)830加工表面防さび加工(黒色スチール)寸法(cm)【ケース】29.8×19×7内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14592360C0098
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする