ピーコック魔法瓶工業
ベビーストローマグ ベルト付
全パーツ食洗機対応なのでお手入れ簡単。
持ち運びに便利なショルダーベルト付。
仕様
食洗機対応、保冷専用、丸洗いOK
容量(L)
0.41
口径(Φmm)
44
本体寸法(mm)
85×76×202 (下げひも含まず)
本体質量(kg)
0.27 (下げひも含まず)
内容量
1本
取扱説明書:
(3.05MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14592211
APC-R40YS
スターイエロー
¥
7,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
14592220
APC-R40HS
スターグレー
¥
7,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください