ピーコック魔法瓶工業
ミニアイスパック ポケット
ポケットにも入れやすいコンパクトサイズ。
お子様でも使いやすい。
セット内容
シリコーン氷のう、冷たさキープホルダー、製氷スタンド
本体寸法(mm)
49×49×145
本体質量(kg)
0.16
内容量
1本
取扱説明書:
(2.03MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14592116
ABB-S07W
ホワイト
¥
5,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
14592125
ABB-S07PP
パウダーピンク
¥
5,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
14592141
ABB-S07A
ペールブルー
¥
5,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください