ピーコック魔法瓶工業
ベビーストローマグ ハンドル付
全パーツ食洗機対応なのでお手入れ簡単。
お子様でも持ちやすく飲みやすい両手ハンドル付。
仕様
食洗機対応、保冷専用、丸洗いOK
容量(L)
0.36
口径(Φmm)
44
本体寸法(mm)
124×76×184
本体質量(kg)
0.25
保冷効力(℃)
(6時間)11以下
内容量
1本
取扱説明書:
(2.85MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14592186
APB-R35Y
イエロー
¥
7,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14592195
APB-R35H
グレー
¥
7,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください