コンテナボトル

コンテナボトル - ピーコック魔法瓶工業コンテナボトル - ピーコック魔法瓶工業コンテナボトル - ピーコック魔法瓶工業コンテナボトル - ピーコック魔法瓶工業コンテナボトル - ピーコック魔法瓶工業コンテナボトル - ピーコック魔法瓶工業コンテナボトル - ピーコック魔法瓶工業コンテナボトル - ピーコック魔法瓶工業

持ち運びに便利な手提げハンドル付。
注ぎやすい注ぎハンドル付。

仕様保温・保冷、コップ自動閉せんカーキ口径(Φmm)5.8内容量1本
取扱説明書:(2.71MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14592326DXA-300K3186×182×3011.77
14,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
14592335DXA-400K4186×182×3622.04
16,000
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
14592351DXA-500K5186×182×4272.33
18,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする