プロトリーフ
粒の有機石灰 3坪用
粒状でまきやすい有機石灰です。
散布後、すぐに植えられます。
酸性土壌の中和に。天然有機で安心・安全です。
成分
【アルカリ分】35%
対象
シンビジウム、デンドロビウム、ファレノプシス、カトレア、胡蝶蘭
原材料
天然貝化石粉末等
肥料の種類
貝化石肥料
登録保証
富山県第435号
肥料の名称
粒状貝化石
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14589316
1.5kg
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください