曜日別特売

細幅(6巾)シクネスゲージ

細幅(6巾)シクネスゲージ - シム&ゲージ細幅(6巾)シクネスゲージ - シム&ゲージ細幅(6巾)シクネスゲージ - シム&ゲージ

スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。

リーフ幅(mm)6内容量1セット
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質
長さ(mm)
リーフ枚数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14596368172MA-6-SK2~5(新NO.SKS81 SK85 SK95)炭工具鋼及び同等品759
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
14596377172MB-6-SK2~5(新NO.SKS81 SK85 SK95)炭工具鋼及び同等品1009
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
14596386172MC-6-(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品1509
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
14596395172MD-6-(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品2309
オープン4,198
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
14596411172ME-6-(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品3009
オープン5,898
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
14596420100MH-6-SK2~5(新NO.SKS81 SK85 SK95)炭工具鋼及び同等品10010
オープン4,598
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
14596429150MH-6-(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品15010
オープン6,198
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
14596438100MK-6-SK2~5(新NO.SKS81 SK85 SK95)炭工具鋼及び同等品10010
オープン5,498
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
14596447150MK-6-(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品15010
オープン8,298
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
1459645660M-6-SK2~5(新NO.SKS81 SK85 SK95)炭工具鋼及び同等品7519
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
14596465100MY-6-(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品10019
オープン7,198
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
14596481150MY-6-(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品15019
オープン9,798
9,798
10,778(税込)
当日出荷
1459649065M-6-(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品7525
オープン6,398
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
14596499100MZ-6-SK2~5(新NO.SKS81 SK85 SK95)炭工具鋼及び同等品10025
オープン8,498
8,498
9,348(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
14596508150MZ-6-(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品15025
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
1459651780M-6-SK2~5(新NO.SKS81 SK85 SK95)炭工具鋼及び同等品2.0/3.0はS55C~S60C相当品(焼無)7513
オープン8,498
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
14596526100MX-6-(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品10013
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
14596535150MX-6-(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品15013
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
1459655172M-6-SK2~5(新NO.SKS81 SK85 SK95)炭工具鋼及び同等品2.0/3.0はS55C~S60C相当品(焼無)7512
オープン7,798
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
14596560100MT-6-(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品10012
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
14596569150MT-6-(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品15012
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
14596578100ML-6-SK2~5(新NO.SKS81 SK85 SK95)炭工具鋼及び同等品10019
オープン9,798
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
14596587150ML-6-SK2~5(新NO.SKS81 SK85 SK95)炭工具鋼及び同等品15019
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
14596596172MA-6(校正証明書・トレサビリティ体系図付)-SK2~5(新NO.SKS81 SK85 SK95)炭工具鋼及び同等品759
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
14596605172MB-6(校正証明書・トレサビリティ体系図付)-SK2~5(新NO.SKS81 SK85 SK95)炭工具鋼及び同等品1009
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
14596621172MC-6(校正証明書・トレサビリティ体系図付)-(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品1509
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
14596630172MD-6(校正証明書・トレサビリティ体系図付)-(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品2309
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
14596639172ME-6(校正証明書・トレサビリティ体系図付)-(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品3009
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
14596648100MH-6(校正証明書・トレサビリティ体系図付)-SK2~5(新NO.SKS81 SK85 SK95)炭工具鋼及び同等品10010
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
14596657150MH-6(校正証明書・トレサビリティ体系図付)-(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品15010
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
14596666100MK-6(校正証明書・トレサビリティ体系図付)-SK2~5(新NO.SKS81 SK85 SK95)炭工具鋼及び同等品10010
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
14596675150MK-6(校正証明書・トレサビリティ体系図付)-(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品15010
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
1459669160M-6(校正証明書・トレサビリティ体系図付)-SK2~5(新NO.SKS81 SK85 SK95)炭工具鋼及び同等品7519
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
14596700100MY-6(校正証明書・トレサビリティ体系図付)-(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品10019
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
14596709150MY-6(校正証明書・トレサビリティ体系図付)-(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品15019
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
1459671865M-6(校正証明書・トレサビリティ体系図付)-(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品7525
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
14596727100MZ-6(校正証明書・トレサビリティ体系図付)-SK2~5(新NO.SKS81 SK85 SK95)炭工具鋼及び同等品10025
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
14596736150MZ-6(校正証明書・トレサビリティ体系図付)-(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品15025
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
1459674580M-6(校正証明書・トレサビリティ体系図付)-SK2~5(新NO.SKS81 SK85 SK95)炭工具鋼及び同等品2.0/3.0はS55C~S60C相当品(焼無)7513
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
14596761100MX-6(校正証明書・トレサビリティ体系図付)-(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品10013
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
14596770150MX-6(校正証明書・トレサビリティ体系図付)-(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品15013
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
1459677972M-6(校正証明書・トレサビリティ体系図付)-SK2~5(新NO.SKS81 SK85 SK95)炭工具鋼及び同等品2.0/3.0はS55C~S60C相当品(焼無)7512
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
14596788100MT-6(校正証明書・トレサビリティ体系図付)-(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品10012
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
14596797150MT-6(校正証明書・トレサビリティ体系図付)-(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品15012
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
14596806100ML-6(校正証明書・トレサビリティ体系図付)-SK2~5(新NO.SKS81 SK85 SK95)炭工具鋼及び同等品10019
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
14596815150ML-6(校正証明書・トレサビリティ体系図付)-SK2~5(新NO.SKS81 SK85 SK95)炭工具鋼及び同等品15019
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
72464939150MZ-6【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品15025
オープン13,980
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする