マイゾックス
逆目盛検測桿ATP型
質量(kg)
2.1
長さ(m)
15.7
段数
13段
目盛
1cm
方式
テーパー
全縮(mm)
1350
先端金具
T型(取換可能)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14581108
ATP-15
¥
73,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください