使いやすい新スリム・コンパクトサイズ W450mm
整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様
使い分けできる冷凍冷蔵切替機能
急冷凍
自動霜取りファン式
仕様フリーザー性能:フォースター寸法(mm)据付必要奥行:635質量(kg)36.8種類前開き式冷凍庫定格消費電力(W)【電動機】50/56【電熱装置】116外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×585×1275電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式ファン式機能【ノンフロンR600a】 ○、【引き出し式クリアバスケット】 ○、【バスケット】なし、【ドアポケット】なし、【2室独立構造】なし、【急冷凍】 ○、【ソフト冷凍】なし、【前面タッチ式操作パネル】なし、【冷蔵切替】 ○、【スリムボディ】 ○、【コンパクトボディ】なし、【耐熱性能天板】 ○ ※上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。、【強化ガラストレイ】 ○、【スケルトントレイ】なし、【キャスター】なし、【水抜き栓】なし、【LED庫内灯】 ○、【庫内灯】なし運転音(dB)約25 ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)ドア1霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)240省エネ基準達成率(%)154(目標年度2021年)定格内容積(L)107<78> ※< >内は食品収納スペースの目安内容量1台