ハイパーV 防寒ダウンブーツ(スタッドレスソール採用)

ハイパーV 防寒ダウンブーツ(スタッドレスソール採用) - 日進ゴムハイパーV 防寒ダウンブーツ(スタッドレスソール採用) - 日進ゴムハイパーV 防寒ダウンブーツ(スタッドレスソール採用) - 日進ゴムハイパーV 防寒ダウンブーツ(スタッドレスソール採用) - 日進ゴムハイパーV 防寒ダウンブーツ(スタッドレスソール採用) - 日進ゴムハイパーV 防寒ダウンブーツ(スタッドレスソール採用) - 日進ゴムハイパーV 防寒ダウンブーツ(スタッドレスソール採用) - 日進ゴムハイパーV 防寒ダウンブーツ(スタッドレスソール採用) - 日進ゴム

・耐滑性に優れたHyperV氷雪用スタッドレスソール搭載の防寒ダウンブーツです。
・接地面から4cm・12時間の防水機能付です。
・ソール部分に耐滑性に優れたHyperV搭載の氷雪用スタッドレスソールを採用!
・柔らかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凸凹とした地面や大理石のようなツルッとした床でもしっかり接地します
・「 柔らかいゴム配合 」&「 スパイクピンなし 」のため、床を傷つけない!
・ソールの溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります
・雪道・マンホールなどの滑りやすい場所で驚異のグリップ力を発揮します!
・かかと部分を中心に足を包み込むカップインソール仕様で足にフィットします。

ブラック材質(アッパー)ナイロン材質(ソール)ゴム底(非耐油)機能ハイパーVスタッドレスソール(耐滑)足幅3E材質(先芯)なし内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14592369SSV-66SS(23.0)約275
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
14592378SSV-66S(24.0)約295
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
14592396SSV-66L(26.0)約335
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
14592405SSV-66LL(27.0)約355
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
14592421SSV-663L(28.0cm)約375
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
14592387SSV-66M(25.0)約315
オープン
7,498
8,248(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする