曜日別特売

LuLumomo ハイパーV 婦人用ショートブーツ 氷雪用スタッドレスソール搭載

LuLumomo ハイパーV 婦人用ショートブーツ 氷雪用スタッドレスソール搭載 - 日進ゴムLuLumomo ハイパーV 婦人用ショートブーツ 氷雪用スタッドレスソール搭載 - 日進ゴムLuLumomo ハイパーV 婦人用ショートブーツ 氷雪用スタッドレスソール搭載 - 日進ゴムLuLumomo ハイパーV 婦人用ショートブーツ 氷雪用スタッドレスソール搭載 - 日進ゴムLuLumomo ハイパーV 婦人用ショートブーツ 氷雪用スタッドレスソール搭載 - 日進ゴムLuLumomo ハイパーV 婦人用ショートブーツ 氷雪用スタッドレスソール搭載 - 日進ゴムLuLumomo ハイパーV 婦人用ショートブーツ 氷雪用スタッドレスソール搭載 - 日進ゴムLuLumomo ハイパーV 婦人用ショートブーツ 氷雪用スタッドレスソール搭載 - 日進ゴム

・耐滑性に優れたHyperV氷雪用スタッドレスソール搭載の婦人用ショートブーツです。
・接地面から4cm・4時間の生活防水機能付です。
・両サイドがゴムで伸びるから脱ぎ履きしやすいです。
・インソール生地にあったか素材を採用することで足元からの冷えを軽減します。
・履き口かかとクッション採用で、履きやすいです。
・ソール部分に耐滑性に優れたHyperV搭載の氷雪用スタッドレスソールを採用!
・柔らかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凸凹とした地面や大理石のようなツルッとした床でもしっかり接地します
・「 柔らかいゴム配合 」&「 スパイクピンなし 」のため、床を傷つけない!
・ソールの溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります
・雪道・マンホールなどの滑りやすい場所で驚異のグリップ力を発揮します!
・かかと部分を中心に足を包み込むカップインソール仕様で足にフィットします。

材質(アッパー)ポリエステル材質(ソール)ゴム底(非耐油)機能ハイパーVスタッドレスソール(耐滑)足幅3E材質(先芯)なし内容量1足
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14592430L-11ブラック23約245
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
14592439L-11ブラック23.5約250
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
14592448L-11ブラック24約255
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
14592457L-11ブラック24.5約260
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
14592466L-11ブラック25約265
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
14592475L-11グレー23約245
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
14592491L-11グレー23.5約250
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
14592500L-11グレー24約255
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
14592509L-11グレー24.5約260
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
14592518L-11グレー25約265
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
14592527L-11ベージュ23約245
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
14592536L-11ベージュ23.5約250
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
14592545L-11ベージュ24約255
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
14592561L-11ベージュ24.5約260
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
14592570L-11ベージュ25約265
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする