曜日別特売

リゲッタ エッグヒール

リゲッタ エッグヒール - リゲッタリゲッタ エッグヒール - リゲッタリゲッタ エッグヒール - リゲッタリゲッタ エッグヒール - リゲッタリゲッタ エッグヒール - リゲッタリゲッタ エッグヒール - リゲッタリゲッタ エッグヒール - リゲッタリゲッタ エッグヒール - リゲッタ

リゲッタカヌーから夏に欠かせないお洒落なエッグヒールサンダル登場!
柔らかいインソールが足にかかる衝撃を吸収してくれるので疲れにくい!
お洒落なだけじゃなく、しっかり足にやさしい機能も備わっているので安心です☆履くだけで足元がパッと華やかになり、デニムスタイルにもすんなり馴染みますよ♪
ベルトの一部には伸縮性のある内ゴム付で足にぴったりフィットします。甲ベルトは面テープ付でサイズ調整可能

材質合成皮革/合成底(ポリウレタン)ヒール(cm)4.5ストーム(cm)3内容量1足
全20種類を絞り込む
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
足まわり(cm)
甲幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14588975cjeg5224スターS22020.612.6
7,255
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
14588991cjeg5224スターM24021.313.1
7,255
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
14589000cjeg5224スターL2802213.6
7,255
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
14589009cjeg5224スターLL30022.714.1
7,255
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
14589018cjeg5224アルゼンチンS22020.612.6
7,255
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
14589027cjeg5224アルゼンチンM24021.313.1
7,255
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
14589036cjeg5224アルゼンチンL2802213.6
7,255
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
14589045cjeg5224アルゼンチンLL30022.714.1
7,255
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
14589061cjeg5223ガンメタS22020.612.6
7,255
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
14589070cjeg5223ガンメタM24021.313.1
7,255
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
14589079cjeg5223ガンメタL2802213.6
7,255
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
14589088cjeg5223ガンメタLL30022.714.1
7,255
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
14589097cjeg5223ブロンズS22020.612.6
7,255
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
14589106cjeg5223ブロンズM24021.313.1
7,255
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
14589115cjeg5223ブロンズL2802213.6
7,255
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
14589131cjeg5223ブロンズLL30022.714.1
7,255
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
14589140cjeg5223ブラック×ブラックS22020.612.6
7,255
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
14589149cjeg5223ブラック×ブラックM24021.313.1
7,255
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
14589158cjeg5223ブラック×ブラックL2802213.6
7,255
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
14589167cjeg5223ブラック×ブラックLL30022.714.1
7,255
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする