曜日別特売

内装用腰袋

内装用腰袋 - HUKURO内装用腰袋 - HUKURO内装用腰袋 - HUKURO内装用腰袋 - HUKURO内装用腰袋 - HUKURO内装用腰袋 - HUKURO

軽量化と耐久性とデザイン性の3つの高バランスを兼ね備えています。
軽くて耐久性があります。

用途ツールの収納、携帯に。仕様適応ベルトサイズ60mmまで材質ポリエステル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14581020PST-38
3,280
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする