東リ
スクエア4500 ステラクロス
カットパイルと目の詰まったループパイルによる、表情豊かなテクスチャー。 さりげなく散りばめられた光沢糸が、星屑のように繊細に煌めきます。
用途
撥水防汚・床暖対応・LL3等級・裏面吸着・ペットおすすめ・手洗いOK
仕様
【バッキング】ソフトバックQ(裏面吸着加工)
形状
カット&ループパイル
寸法(mm)
500×500
パイル長(mm)
H6~L3.5
密度
1/10ゲージ 10.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
全厚(mm)
10
内容量
1箱(10枚)
注意
※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラのように見えることがあります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
※施工直後に色ムラに見えることがありますが、これはパイルの倒れ具合の差によるものですので、時間経過とともに解消します。
※製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場籐で選択する場合は換気を心がけてください。
※フローリング種類によっては吸着しにくい場合がございますので事前にサンプルにてお確かめ頂くことをお勧めします。
※立体的な柄の為目地部分でパイル差に段差が生じることがあります。柄の特性であり実用において問題はありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14582867
FF4501
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14582876
FF4502
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14582885
FF4503
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14582901
FF4504
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください