実寸太さの標識ロープ(トラ柄)

実寸太さの標識ロープ(トラ柄) - まつうら工業実寸太さの標識ロープ(トラ柄) - まつうら工業実寸太さの標識ロープ(トラ柄) - まつうら工業実寸太さの標識ロープ(トラ柄) - まつうら工業実寸太さの標識ロープ(トラ柄) - まつうら工業実寸太さの標識ロープ(トラ柄) - まつうら工業実寸太さの標識ロープ(トラ柄) - まつうら工業実寸太さの標識ロープ(トラ柄) - まつうら工業
(1件のレビュー)

実寸太さサイズの標識ロープです。100%ポリエチレン原料使用で、耐候性・耐水性・強度にも優れています。土木工事等の中長期の常設用途にも安心です。

用途危険区域立入禁止標示ロープ。土木工事・建設現場の区画標示ロープに。仕様3打ち材質ポリエチレン黄/黒(トラ柄)内容量1巻
注意
※古くなったり、キズが付いたりよじれ(キンク)がある場合は使用を避けてください。
※材質の性質上、滑りやすいのでトラック荷締めや荷役作業には適しません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
径(Φmm)
長さ(m)
引張強度(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14588939REAL SIGN ROPE 9-100 Y/B3.591007.4【約755kgf】
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
14588948REAL SIGN ROPE 12-200 Y/B111220011.69【約1192kgf】
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
14588957REAL SIGN ROPE 14-200 Y/B18.21420017.2【約1755kgf】
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-13
用途: 駐車場枠に
山本ケミカル株式会社

安定のトラロープです。太さもあり、しっかりとした作りなので長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする