東リ
アクアルーチェ GX-4400
穏やかな水面から波立つまでの変化を同色異柄で展開。 3つの品番を組み合わせることで、ダイナミックな自然の情景を表現できます。
用途
ホテル共用部など広い場所に最適
材質
【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布
形状
テクスチャードループパイル
寸法(mm)
500×500
パイル長(mm)
H6~L3
密度
1/10ゲージ 13.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
全厚(mm)
8.5
注意
※同色同番の下1桁1~3は、組み合わせてお使いいただけます。ただし、柄ロットの違いにより色は完全一致しません。
※末尾が1・2に品番はしぶきが一定方向にデザインされています。(貼り方↑に対して右から左)
※施工の際は柄の貼り方向にご注意ください。
※1回のご注文で33ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14581361
GX4411
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581370
GX4412
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581379
GX4413
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581388
GX4421
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581397
GX4422
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581406
GX4423
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581415
GX4431
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581431
GX4432
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69031597
GX4411
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031606
GX4412
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031615
GX4413
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031631
GX4421
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031640
GX4422
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031649
GX4423
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031658
GX4431
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031667
GX4432
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください