曜日別特売

ダブルポケットフィルター 塗装ブース・給気、排気二次用

ダブルポケットフィルター 塗装ブース・給気、排気二次用 - パーカーエンジニアリングダブルポケットフィルター 塗装ブース・給気、排気二次用 - パーカーエンジニアリングダブルポケットフィルター 塗装ブース・給気、排気二次用 - パーカーエンジニアリング

【製品特長】
不織布を奥行きの深い袋状にして、1枠内に2袋を連結してありますので、捕集面積が広くなり、平面フィルターに比べ使用寿命が長くなります。
1箱10枚入りです。

用途
【適用】
塗装ブース、大型塗装ブース、塗装室
【用途】
排気二次用フィルター、給気二次用フィルター
材質ポリエステル初期圧力損失(Pa)4.9(0.5mmAq)その他防炎性無し厚さ(mm)375寸法(mm)500×500型番WPF風速(m/s)0.4耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10枚)
注意
※塗料の付着した使用済みのフィルターは、直ちに産業廃棄物として処分してください。使用済みフィルターを積み重ねて置きますと、塗料の種類によっては堆積熱により自然発火する恐れがあります。廃棄処分までに時間がかかる場合は、充分に水に浸してください。
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、塗装ブースなど1年ごとに必ず定期点検を行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14593096WPF500×500375
60,000
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする