東リ
プラッドウェイ GX-3450
空からみた街の風景を抽象的に表現しました。 大胆かつ抑揚のある格子柄は、空間にアクセントをもたらします。
用途
ホテルや店舗に住宅にも最適
材質
【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布
形状
テクスチャードループパイル
寸法(mm)
500×500
パイル長(mm)
H6~L3
密度
1/10ゲージ 16.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
全厚(mm)
9.5
注意
※施工後、一枚一枚の色差や目地が目立つ場合、および色柄や仕上がりに違和感がある場合は部分的に差し替えてください。差し替えることで自然な仕上がりになります。
※1回のご注文で31ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14581275
GX3452
1箱(16枚)
¥
43,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69031920
GX3452
1箱(4枚)
¥
10,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください