曜日別特売

移動式クーラー窓用パネル

移動式クーラー窓用パネル - YAMAZEN(山善)移動式クーラー窓用パネル - YAMAZEN(山善)移動式クーラー窓用パネル - YAMAZEN(山善)移動式クーラー窓用パネル - YAMAZEN(山善)移動式クーラー窓用パネル - YAMAZEN(山善)

大きな窓でも取付できる
山善移動式エアコン専用 テラス窓用延長パネル
高さ72~220cm窓の取り付けに対応
(※高さ72cm超~82cm未満については、別売のエアコン本体に付属するパネルをのこぎりなどで切断して調節下さい)

用途山善移動式エアコン専用 テラス窓用延長パネル付属品窓パネル固定用部品一式、スポンジテープ、レール用アタッチメント×2、窓パネルA、窓パネルB、窓パネルC、窓パネルD適合機種YEC-26/YEC-J25/YEC-K22/YEC-K221/YEC-K222/YEC-P291/YEC-P292/YEC-S22/REC-S20/AE-S02SS2内容量1セット
注意
※本商品に移動式エアコン本体は付属しておりません
※125.5cm未満の窓はエアコン本体とセットで取付枠が同梱されているため購入は不要です
※雨どいの真下は避け吹き下ろしなどにより窓から雨水が侵入しない場所に取り付けてください。室内を汚す原因になります
※雨や風が強いときは、使用を中止し窓パネルを取り外してください
※鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります
※窓サッシ固定用の補助鍵を使用する場合は、市販品を購入してください
※外出する時は窓を閉め窓自体の鍵をかけてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14581090YCWP-221
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする