キタヤマ(KY)
綿白ウエス 定寸サイズ 30×30cm 平重ねタイプ 新品生地
新品の白メリヤス生地を使い勝手の良いようにカットした最高級ウエスです。
用途
作業工具、工作機械、自動車整備など水分・油分・汚れなど細かな箇所や仕上げの拭き取り作業に適しています。
種別
E662444
材質
綿100%
色
白
生地
新品
カットサイズ(mm)
約300×300
内容量
1セット(2kg)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14593157
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください