キタヤマ(KY)
タオルウエス 定寸サイズ 30×30cm 平重ねタイプ 中古生地
ホテルや病院にて使用され何度も洗濯されたタオル生地を使い勝手の良いようにカットしたウエスです。
用途
作業工具、工作機械、自動車整備など水分・油分・汚れなど細かな箇所や仕上げの拭き取り作業に適しています。
種別
E662443
材質
綿100%
色
白
生地
中古
カットサイズ(mm)
約300×300
内容量
1セット(2kg)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14593148
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください