東リ
ブレスフローラ GX6250L
花々が咲き誇る情景を明るく上品な色合いで表現しました。 1000mm×1000mmの躍動感あるデザインが空間を華やかに演出します。
材質
【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布
形状
テクスチャードループパイル
寸法(mm)
1000×1000
パイル長(mm)
H8~L3
密度
1/10ゲージ 20.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
全厚(mm)
10.5
内容量
1箱(4枚)
注意
※柄の特性上、目地部分でパイルに段差は生じることがあります。
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14581528
GX6251L
¥
63,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581537
GX6252L
¥
63,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581546
GX6253L
¥
63,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581555
GX6254L
¥
63,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください