東リ
ソコイタリ グランドエアーⅡ GX-8100
無方向に広がるボリュームのあるループパイルが高級感を演出。グッドデザイン賞受賞。
材質
【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布
形状
テクスチャードループパイル
寸法(mm)
500×500
パイル長(mm)
H7.5~L2.5
密度
1/10ゲージ 14.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
全厚(mm)
10
注意
※柄の特性上、目地部分でパイルに段差は生じることがあります。
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14581711
GX81011
1箱(16枚)
¥
43,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581720
GX81012
1箱(16枚)
¥
43,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581729
GX81013
1箱(16枚)
¥
43,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581738
GX81014
1箱(16枚)
¥
43,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581747
GX81015
1箱(16枚)
¥
43,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581756
GX81016
1箱(16枚)
¥
43,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581765
GX81017
1箱(16枚)
¥
43,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581781
GX81018
1箱(16枚)
¥
43,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581790
GX81051
1箱(16枚)
¥
43,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581799
GX81052
1箱(16枚)
¥
43,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581808
GX81053
1箱(16枚)
¥
43,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581817
GX81054
1箱(16枚)
¥
43,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581826
GX81055
1箱(16枚)
¥
43,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69031780
GX81011
1箱(4枚)
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031789
GX81012
1箱(4枚)
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031798
GX81013
1箱(4枚)
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031807
GX81014
1箱(4枚)
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031816
GX81015
1箱(4枚)
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031825
GX81016
1箱(4枚)
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031841
GX81017
1箱(4枚)
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031850
GX81018
1箱(4枚)
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031859
GX81051
1箱(4枚)
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031868
GX81052
1箱(4枚)
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031877
GX81053
1箱(4枚)
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031886
GX81054
1箱(4枚)
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031895
GX81055
1箱(4枚)
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください