曜日別特売

ディファブリエⅡ GX-9050V

ディファブリエⅡ GX-9050V - 東リディファブリエⅡ GX-9050V - 東リディファブリエⅡ GX-9050V - 東リディファブリエⅡ GX-9050V - 東リディファブリエⅡ GX-9050V - 東リ

繊細な水面のきらめきから着想し、糸の質感や発色にこだわり高級感を演出。

材質【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布形状テクスチャードループパイル寸法(mm)250×1000パイル長(mm)H5~L3密度1/10ゲージ 11.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)全厚(mm)8内容量1箱(12枚)
注意
※柄の特性上、目地部分でパイルに段差は生じることがあります。
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14581835GX96501V
30,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581851GX96502V
30,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581860GX96503V
30,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581869GX96504V
30,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581878GX96505V
30,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする