東リ
ソコイタリ インスピレーション GX-8000
優美な光沢糸が奏でる、穏やかな地模様と個性的な追風模様。グッドデザイン賞受賞。
材質
【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布
形状
テクスチャードループパイル
寸法(mm)
500×500
パイル長(mm)
H5~L3
密度
1/12ゲージ 13.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%
全厚(mm)
8
注意
※柄の特性上、目地部分でパイルに段差は生じることがあります。
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14581607
GX8051
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581616
GX8053
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581625
GX8055
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581641
GX8057
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581650
GX8059
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581659
GX8061
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581668
GX8063
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581677
GX8065
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581686
GX8067
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581695
GX8069
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69031676
GX8051
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031685
GX8053
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031701
GX8055
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031710
GX8057
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031719
GX8059
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031728
GX8061
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031737
GX8063
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031746
GX8065
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031755
GX8067
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031771
GX8069
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください