東リ
グラナストーン GX-7650
花崗岩からインスピレーションを得たデザイン。 繊細な質感と洗練された色彩は、上質な空間を演出します。
材質
【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布
形状
カット&ループパイル
寸法(mm)
500×500
パイル長(mm)
H7.5~L2.5
密度
1/10ゲージ 12.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
全厚(mm)
10
注意
※柄の特性上、目地部分でパイルに段差は生じることがあります。
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14581571
GX7651
1箱(16枚)
¥
47,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581580
GX7652
1箱(16枚)
¥
47,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581589
GX7653
1箱(16枚)
¥
47,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581598
GX7654
1箱(16枚)
¥
47,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69031947
GX7651
1箱(4枚)
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031956
GX7652
1箱(4枚)
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031965
GX7653
1箱(4枚)
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031981
GX7654
1箱(4枚)
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください