東リ
フォルドシェイプ GX-3250
紙を幾重にも折り重ねた様を繊細な色変化で表現しました。
用途
ホテルや店舗に住宅にも最適
材質
【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布
形状
テクスチャードループパイル
寸法(mm)
500×500
パイル長(mm)
H6~L3
密度
1/10ゲージ 16.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
全厚(mm)
9.5
注意
※立体的な柄の為目地部分で段差が生じることがあります。柄の特性であり実仕様に影響ございません。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14581221
GX3251
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581230
GX3252
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581239
GX3253
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581248
GX3254
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14581257
GX3255
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69031990
GX3251
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031999
GX3252
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032008
GX3253
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032017
GX3254
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032026
GX3255
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください