東リ
アタック950NE ソフトループネオ
40cm×40cmのコンパクトサイズ。リップルパターンでサイザル調のテクスチャーを表現しました。
用途
住宅向け・床暖対応・LL3等級・裏面吸着・ペットおすすめ・手洗いOK
仕様
【バッキング】ソフトバックQ(裏面吸着加工)
形状
テクスチャードループパイル
寸法(mm)
400×400
パイル長(mm)
H5~L3
密度
1/8ゲージ 12.5ステッチ
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
全厚(mm)
9.3
内容量
1箱(10枚)
注意
※製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場籐で選択する場合は換気を心がけてください。
※フローリング種類によっては吸着しにくい場合がございますので事前にサンプルにてお確かめ頂くことをお勧めします。
※立体的な柄の為目地部分でパイル差に段差が生じることがあります。柄の特性であり実用において問題はありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14582831
AK9551
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14582840
AK9552
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14582849
AK9554
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14582858
AK9555
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください