東リ
アタック350NE リップルパレットネオ
40cm×40cmのコンパクトサイズ。 自分好みがきっと見つかる、16色の豊富なカラーバリエーション。
用途
住宅向け・床暖対応・LL4等級・裏面吸着・ペットおすすめ・手洗いOK
仕様
【バッキング】ソフトバックQ(裏面吸着加工)
形状
マルチレベルループパイル
寸法(mm)
400×400
パイル長(mm)
H5~L3
密度
1/8ゲージ 14.0ステッチ
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
全厚(mm)
9.3
内容量
1箱(10枚)
注意
※製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場籐で選択する場合は換気を心がけてください。
※フローリング種類によっては吸着しにくい場合がございますので事前にサンプルにてお確かめ頂くことをお勧めします。
※立体的な柄の為目地部分でパイル差に段差が生じることがあります。柄の特性であり実用において問題はありません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14582630
AK3551
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14582639
AK3552
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14582648
AK3565
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
14582657
AK3566
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14582666
AK3567
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14582675
AK3568
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14582691
AK3569
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14582700
AK3570
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
14582709
AK3572
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14582718
AK3573
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14582727
AK3575
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14582736
AK3576
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14582745
AK3577
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14582761
AK3578
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月11日
14582770
AK3579
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14582779
AK3580
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月22日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください