曜日別特売

エンブレム CAFE RACER アルミ ポリッシュ 2XSNG009W

エンブレム CAFE RACER アルミ ポリッシュ 2XSNG009W - モートーンエンブレム CAFE RACER アルミ ポリッシュ 2XSNG009W - モートーンエンブレム CAFE RACER アルミ ポリッシュ 2XSNG009W - モートーンエンブレム CAFE RACER アルミ ポリッシュ 2XSNG009W - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:2XSNG009W
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
色[カラー]:ポリッシュ
サイズ:縦30mm×横160mm
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
付属品:両面テープ
製法:CNC削り出し
備考:厚さ約2mm
関連商品:品番:SNG141,SNG140,SNG096B,SNG030,MTE212,MTE141,MTE164

仕様関連商品:品番:SNG141,SNG140,SNG096B,SNG030,MTE212,MTE141,MTE164付属品両面テープ材質アルミポリッシュ備考厚さ約2mm製法CNC削り出し寸法(縦×横)(mm)30×160入数2個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145881782XSNG009W
5,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする