エンブレム アイアンクロス アルミ レッド 2XSNG096R
メーカー名:モートーン
メーカー品番:2XSNG096R
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
色[カラー]:レッド
サイズ:60×60mm
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
付属品:両面テープ
製法:CNC削り出し
備考:厚さ約2mm
関連商品:品番:SNG141,SNG009W,SNG140,SNG030,MTE212,MTE141,MTE164
仕様関連商品:品番:SNG141,SNG009W,SNG140,SNG030,MTE212,MTE141,MTE164
付属品両面テープ
材質アルミ
寸法(mm)60×60
色レッド
備考厚さ約2mm
製法CNC削り出し
入数2個
内容量1個