床見切り材
ステンレス・真鍮製のラインナップです。
内床の仕上げ材や段差調整、他素材との間の見切りとしてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。
用途
12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
長さ(m)
2.7
内容量
1本
注意
※見切り材を切断した場合は、切断面のバリなどで傷つかないよう面を仕上げてご使用ください。
※床材端部を飲み込まない仕上がりとなり、タイルの切断部が露出するとけがをする場合があります。必ず床見切りがタイルより高くなるように取り付け、タイル切断面を面落としした上で、接合部はシーリング等で納めてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14841639
MK-2700L/SUS
ステンレス
2700×12.7L
シルバー
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
14841648
MK-2700L/B
真ちゅう
2700×12.9L
ゴールド
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300