曜日別特売

タブタイト(8インチタブレットケース付用) iPad min2-5他 ボール無 RAM-HOL-TAB29U

タブタイト(8インチタブレットケース付用) iPad min2-5他 ボール無 RAM-HOL-TAB29U - ラムマウントタブタイト(8インチタブレットケース付用) iPad min2-5他 ボール無 RAM-HOL-TAB29U - ラムマウントタブタイト(8インチタブレットケース付用) iPad min2-5他 ボール無 RAM-HOL-TAB29U - ラムマウントタブタイト(8インチタブレットケース付用) iPad min2-5他 ボール無 RAM-HOL-TAB29U - ラムマウントタブタイト(8インチタブレットケース付用) iPad min2-5他 ボール無 RAM-HOL-TAB29U - ラムマウントタブタイト(8インチタブレットケース付用) iPad min2-5他 ボール無 RAM-HOL-TAB29U - ラムマウントタブタイト(8インチタブレットケース付用) iPad min2-5他 ボール無 RAM-HOL-TAB29U - ラムマウント

メーカー名:ラムマウント
メーカー品番:RAM-HOL-TAB29U
販売備考:※ケースが付いたiPad mini/Galaxy Tabに適合します。
色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール別
重量[グラム]:245
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
仕様:8インチ用
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類、#8-32x5/8inch小ねじ x4、#8-32x1/2inch小ねじ x4、#8-32ナイロンナット x4
特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)
使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
必須商品:品番:P055-1351,P075-7677
商品区分:タブタイト
適合機種:【Apple/アップル】iPadmini 2(ケース取付時) iPadmini 3(ケース取付時) iPadmini 4(ケース取付時) iPadmini 5(ケース取付時) 【Samsung/サムスン】Galaxy Tab A 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab A 10.1 (2019) Galaxy Tab S2 8.0(ケース取付時)

仕様●8インチ用●必須商品:品番:P055-1351,P075-7677●特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)付属品取付ネジ類、#8-32×5/8inch小ねじ x4、#8-32×1/2inch小ねじ x4、#8-32ナイロンナット x4適合機種【Apple/アップル】iPadmini 2(ケース取付時) iPadmini 3(ケース取付時) iPadmini 4(ケース取付時) iPadmini 5(ケース取付時) 【Samsung/サムスン】Galaxy Tab A 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab A 10.1 (2019) Galaxy Tab S2 8.0(ケース取付時)材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別質量(g)245入数1個商品タイプタブタイト内容量1個
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14599001RAM-HOL-TAB29U
5,100
5,098
5,608(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする