メーカー名:ラムマウント
メーカー品番:RAM-HOL-TAB17U
色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール別
重量[グラム]:313
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類、#8-32x5/8inch小ねじ x4、#8-32x1/2inch小ねじ x4、#8-32ナイロンナット x4
特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)
使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
必須商品:品番:P055-1351,P075-7677
商品区分:タブタイト
適合機種:【Apple/アップル】iPad(第1世代)(ケース取付時) iPad(第2世代)(ケース取付時) iPad(第3世代)(ケース取付時) iPad(第4世代)(ケース取付時) iPad Air4(ケース取付時) iPad Pro11"(ケース取付時) iPad Pro 11"(2020)(ケース取付時) iPad Pro 11" (2021)(ケース取付時) iPad Pro 11" (2022)(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 S6000(ケース取付時) Yoga Tablet 2 (10 inch)(ケース取付時) 【Google/グーグル】Nexus 10(ケース取付時)


